VESTIL TG-1200-S-H-96-108 PVC Vinyl Strip Door, Standard Overlap, Header Mount, 96 x 108 Inch Size | CE4RAV

VESTIL TG-1200-SH-96-108 PVC vinil szalagajtó, szabványos átfedés, fejléc rögzítése, 96 x 108 hüvelykes méret

Tétel: CE4RAV Modell: TG-1200-SH-96-108
€897.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Haze Transmittance6.3%
Magasság108 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32.2 lbs.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
Szerelési típusFejléc
Nyitómagasság108 "
Nyitó szélesség96 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 fok. 140 fokig. F
Átfedési stílusStandard
Panel anyagaPVC vinil
Fajsúly1.22
merevség1805 psi
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége12 "
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság0.12 "
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr
VESTIL TG-1200-SH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,158.82
VESTIL TG-1200-SH-120120LT PVC vinil szalag ajtó, alacsony hőmérséklet, 120 x 120 hüvelykes méret | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.40 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,450.05
VESTIL TG-1200-SH-120-144 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 144 hüvelyk méret | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,339.13
VESTIL TG-1200-SH-120-168 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 168 hüvelyk méret | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,520.99
VESTIL TG-1200-SH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,699.37
VESTIL TG-1200-SH-120-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€713.63
VESTIL TG-1200-SH-120-72 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€801.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-96-108 PVC vinil szalagajtó, szabványos átfedés, fejléc rögzítése, 96 x 108 hüvelykes méret
€897.20 /Mértékegység