Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Fekete , Ajtó magasság: 120 " , Ajtó szélessége: 120 " , leeresztő függöny magassága: 36 " , A szárny súlya: 40 oz. , Keret anyaga: Wolmanizált fa, alumínium , Fejfüggöny leeresztése: 36 " , Magasság: 126 " , Magába foglalja: 24 hüvelykes szabványos vezetőcsíkokat tartalmaz. Magasság, szerelési hardver , Anyaga: Vinyl , Max. Tömörítés: 10 " , Min. Előzetes behatolás: 10 " , Behúzható: Nem , Tömítés anyaga: Vinil bevonatú nejlon , Oldalsó tömítés magassága: 126 " , Oldaltömítés szélessége a falnál: 42 " , Szabványos vezetőléc magasság: 24 " , Támogatott wolmanizált fűrészáru szélesség: 2" , felső fejléc szélessége: 132 " , Felső tömítés magassága: 90 " , Felső tömítés szélessége: 132 " , Függőleges szárny szélessége: 21 " , Függőleges darabok: 126 " , Szélesség: 132 "