VESTIL TG-1200-SH-84-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8AJH

VESTIL TG-1200-SH-84-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret

Tétel: AG8AJH Modell: TG-1200-SH-84-60
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€498.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 font.
Haze Transmittance6.3%
Magasság60 "
Hossz0.12 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32 1/5 font.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési tervezésFejléc
Nyitómagasság60 "
Nyitó szélesség84 "
Üzemi hőm. Hatótávolság10 Deg. 140 fokig. F
Átfedési stílusStandard
Panel anyagaPVC vinil
A panel vastagsága1 / 8 "
Fajsúly1.22
merevség1805 Psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége12 "
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság1 / 8 "
Szélesség84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)0.3
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr
VESTIL TG-1200-SH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,158.82
VESTIL TG-1200-SH-120120LT PVC vinil szalag ajtó, alacsony hőmérséklet, 120 x 120 hüvelykes méret | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.40 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,450.05
VESTIL TG-1200-SH-120-144 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 144 hüvelyk méret | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,339.13
VESTIL TG-1200-SH-120-168 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 168 hüvelyk méret | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,520.99
VESTIL TG-1200-SH-120-192 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 192 hüvelyk méret | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,699.37
VESTIL TG-1200-SH-120-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€713.63
VESTIL TG-1200-SH-120-72 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€801.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-84-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 84 hüvelyk x 60 hüvelyk méret
€498.90 /Mértékegység