VESTIL TEG-30-36-4 hármas könyökvédő, 36 x 30 4.5 hüvelyk átm. | AG8AFE

VESTIL TEG-30-36-4 hármas könyökvédő, 36 x 30 4.5 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG8AFE Modell: TEG-30-36-4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€630.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHármas könyökvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Az alaplemez méretei8 "x 8"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.). 875 "
színekSárga
Mélység34.125 "
Könyökszög90 fok
Őrség mélysége30 5 / 8 "
Védő hossz30 5 / 8 "
Magasság36.56 "
Hossz34.125 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete7 / 8 "x 1 1 / 4"
Szerelő furat mérete0.875", 7/8" x 1 1/4"
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap vastagsága5 / 8 "
Szerelőlap szélessége8"
Csavarlyukak száma8
A rögzítő furatok száma8
Csomag mérete1
Cső átmérő4 1 / 2 "
Lemezhossz8 In.
Lemezvastagság5 / 8 "
Lemez szélessége8 In.
Szélesség34.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)92.87
Hajó hossza (cm)86.68
Hajószélesség (cm)86.68
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzerelő furat méreteSzélességÁr
VESTIL TEG-24-24-4 hármas könyökvédő, 24 x 24 4.5 hüvelyk átm. | AG8AFA TEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875", 7/8" x 1 1/4"28.12 "€517.86
VESTIL TEG-24-36-4 hármas könyökvédő, 36 x 24 4.5 hüvelyk átm. | AG8AFB TEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875", 7/8" x 1 1/4"28.12 "€595.89
VESTIL TEG-24-42-4 hármas könyökvédő, 42 x 24 4.5 hüvelyk átm. | AG8AFC 8ZDX2 TEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875", 7/8" x 1 1/4"28.12 "€632.13
VESTIL TEG-30-24-4 hármas könyökvédő, 24 x 30 4.5 hüvelyk átm. | AG8AFD TEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875", 7/8" x 1 1/4"34.12 "€524.72
VESTIL TEG-30-42-4 hármas könyökvédő, 42 x 30 4.5 hüvelyk átm. | AG8AFF TEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875", 7/8" x 1 1/4"34.12 "€716.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TEG-30-36-4 hármas könyökvédő, 36 x 30 4.5 hüvelyk átm.
€630.52 /Mértékegység