KERN AND SOHN EOB-B sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellLinearitásPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességEgységekMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
EOB 15K5
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
B
EOB 35K10
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
C
EOB 60K20
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, DB315 x 305 x 57 mm€269.23
D
EOB 60K20L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
E
EOB 150K50
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
E
EOB 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm€654.88
F
EOB 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
G
EOB 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
H
EOB 300K100A
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, DB315 x 305 x 57 mm€269.23
E
EOB 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, DB950 x 500 x 58 mm€654.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?