BUSSMANN FWP-14F sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 800 VAC , Átmérő: 14.3mm , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 200kA , Hossz: 50.8mm , Mfr. Sorozat: FWP-14F , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű patron biztosíték , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 800 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaÁr (ÁFA nélkül)
A
FWP-5A14F
Patron5A14 x 51 mm€91.63
B
FWP-10AR14F
Patron10A14 x 51 mm€36.97
C
FWP-1A14F
Patron biztosítékok1A14 51 mm x mm€34.96
C
FWP-4A14F
Patron biztosítékok4A14 51 mm x mm€34.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?