Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JC484 Állítható csavarkulcs 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3

PROTO JC484 állítható homlokkulcs 5/16 x 1/2

Raktáron
Tétel: AA8XRJ Modell: JC484Kereszthivatkozás: 1APC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€121.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
Kapacitás4"
befejezFekete oxid
Hossz10.375 "
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Teljes hossz10.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
Csap hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto JC484 állítható homlokkulcsos villáskulcs kovácsolt ötvözött acélból készült, tükröződésmentes fekete-oxid bevonattal, amely alkalmas a gallérok, a tömítő-/tömítőanyák és a hidraulikus hengerek ellenanyagyűrűinek meghúzására.
    • Beépített, precíziósan megmunkált 5/16 hüvelykes átmérőjű csapokkal érkezik, amelyek könnyen illeszkednek a rögzítőelemeken lévő lyukakba vagy résekbe.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr
PROTO JC482 Állítható csavarkulcs 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1 JC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JC484 állítható homlokkulcs 5/16 x 1/2
€121.75 /Mértékegység