EATON Danfoss H190 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Eaton Danfoss H190 Series rubber hydraulic braided hoses are ideal for hydraulic system service with petroleum and water-based fluids. They are used to transfer fluids in high-pressure water & petroleum-based hydraulic systems, commonly found in general industrial services. These hoses are reinforced to maximise their strength....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellDash méretMin. Hajlítsa meg a sugaratBurst nyomásBelül Dia.FedőanyagCsőanyagszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
H19004-250R
44"14800 psi1 / 4 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete901.740Ft
A
H19006-500R
65"13600 psi3 / 8 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete2.229.157Ft
A
H19006-250R
65"13600 psi3 / 8 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete1.104.930Ft
A
H19008-500R
87"11600 psi1 / 2 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete2.522.232Ft
A
H19008-250R
87"11600 psi1 / 2 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete1.292.252Ft
A
H19010-250R
108"7540 psi5 / 8 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete-
ajánlatkérés
A
H19012-250R
129 1 / 2 "8000 psi3 / 4 "PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete1.994.278Ft
A
H19016-250R
1612 "6000 psi1"PVC, nitril keverékSzintetikus gumiFekete2.697.342Ft

Jellemzők

  • -40 és 260 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a hidraulikus fonott tömlők WeatherSHIELD burkolattal vannak felszerelve, egy fonat erősítéssel.
  • 600 és 3700 psi közötti nyomásnak ellenállnak.
  • Ezek a tömlők nitril csövekkel vannak felszerelve a nagy szilárdság és a kopásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ABS
  • OSHA
  • ISO
  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Eaton Danfoss H190 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők működési hőmérséklet-tartománya, ha különböző kompatibilis hidraulikafolyadékokkal használják őket?

  • Kőolaj alapú hidraulikafolyadékok: (-40-260°F)
  • Vízbázisú hidraulikafolyadékok: (-40-158°F)
  • Víz: (32-158 F)

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?