VESTIL TAS-10-6072 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Raktáron
Cikkszám: AG8ABB Modell: TAS-10-6072Kereszthivatkozás: 6XX25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,749.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás10000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)4 5 / 8 "
Távolság Bend és Edge között8 3 / 4 "
Távolság a lábtól a szélig11 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
Magasság18.63 "
Magasságkülönbség12 "
Hossz72 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság18.625 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség60 "
Lemezvastagság3 / 8 "
Használható hossz72 "
Használható szélesség56 1 / 4 "
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)47.31
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTávolság Bend és Edge közöttMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL TAS-10-5436 Dokktábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,353.06
VESTIL TAS-10-5448 Dokktábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,673.37
VESTIL TAS-10-5460 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,037.40
VESTIL TAS-10-5472 Dokktábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
ajánlatkérés
VESTIL TAS-10-6036 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,413.63
VESTIL TAS-10-6048 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "€1,787.69
VESTIL TAS-10-6060 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€2,205.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TAS-10-6072 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€2,749.36 /Mértékegység