VESTIL TAS-10-6048 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG8AAZ Modell: TAS-10-6048Kereszthivatkozás: 4UP98

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,937.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás10000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)3 9 / 16 "
Távolság Bend és Edge között8 13 / 16 "
Távolság a lábtól a szélig11 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
Magasság12.56 "
Magasságkülönbség7"
Hossz48 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság12.5625 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség60 "
Lemezvastagság5 / 16 "
Használható hossz48 "
Használható szélesség56 "
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)31.91
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTávolság Bend és Edge közöttMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL TAS-10-5436 Dokktábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,353.06
VESTIL TAS-10-5448 Dokktábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,673.37
VESTIL TAS-10-5460 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,037.40
VESTIL TAS-10-5472 Dokktábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, alumínium | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
ajánlatkérés
VESTIL TAS-10-6036 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,532.22
VESTIL TAS-10-6060 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€2,220.92
VESTIL TAS-10-6072 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG8ABB 6XX25 TAS-10-60728 3 / 4 "18.63 "12 "72 "3 / 8 "72 "60 "€2,262.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TAS-10-6048 dokkolótábla, acél szegély, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€1,937.51 /Mértékegység