KERN AND SOHN KIP-V20 sorozatú mérleghidak


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 108 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Porszórt acél
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KIP 600V20SM
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,814.40
B
KIP 600V20M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,423.92
C
KIP 1500V20M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91
D
KIP 1500V20SM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,948.28
E
KIP 1500V20EM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm€2,112.00
F
KIP 3000V20LM
1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,996.10
G
KIP 3000V20M
1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,635.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?