VESTIL SWR-CPL kerékemelő, hangszedő hurok | AG7ZZB

VESTIL SWR-CPL kerékemelő, hangszedő hurok

Raktáron
Cikkszám: AG7ZZB Modell: SWR-CPL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€647.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél kerékemelők tartozék
színekbarna
Mélység36 "
Magasság5 7 / 16 "
Telepítési magasság5 11 / 16 "
Telepítési szélesség53 1 / 8 "
Hossz36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség54 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTelepítési szélességHosszÁr
VESTIL SWR-CPL-SM kerékemelő, kis felszedő hurok | CE4QZV SWR-CPL-SM5 7 / 16 "25 "€535.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWR-CPL kerékemelő, hangszedő hurok
€647.93 /Mértékegység