SAFEWAY Hidraulikus gyorscsatlakozó, acél, 1/4


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Egyszerű , Hossz: 1 15 / 16 " , Záró mechanizmus: Ellenütemű , Max. Nyomás: 3000 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Fóka: Rögzített szelep , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Rögzített szelep , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Menet mérete: 1 / 4 "-18 , Szelep kialakítása: poppet
StílusModellÁramlási sebességTételParker cseretípusÁr (ÁFA nélkül)
A
S25A-2P
3 gpmHidraulikus csatlakozótest4050-2PCsatlakozó (karosszéria)€42.50
B
S41-2P
6 gpmHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója4010-2PCsatlakozó dugó (mellbimbó)€23.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?