Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap adagoló | AG7ZXD

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap adagoló

Raktáron
Cikkszám: AG7ZXD Modell: SWD-3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStretch Wrap adagoló
színekFekete
Cord Dia. (Ban ben.)1 1 / 2 "
Core Dia.1.5 "
Magasság4.25 "
Hossz2.75 "
AnyagABS
Max. Core Dia.4.5 "
Max. Dia-n kívül2.75 "
Max. Stretch Wrap szélessége24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.1.5 "
Min. Stretch Wrap szélessége4"
Szalag szélességeBármilyen
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205517500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. Dia-n kívülMin. Core Dia.Szalag szélességeSzélességÁr
VESTIL SWD-1 ujjbeggyel nyújtható feszítőcsomagoló adagoló | AG7ZWZ SWD-1Sárga zöld4.5 "4"5"3"Bármilyen5"€23.05
VESTIL SWD-2/1.5 kézi sztreccscsomagolás adagoló, 5 x 1.5 hüvelykes méret | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Piros fekete7"2"2"1.5 "5"2"€17.12
VESTIL SWD-2/2 kézi Stretch Wrap adagoló, 5 x 2 hüvelykes méret | AG7ZXB SWD-2 / 2Piros fekete7"2"2.5 "2"5"2.5 "€17.12
VESTIL SWD-2/3 kézi Stretch Wrap adagoló, 5 x 3 hüvelykes méret | AG7ZXC SWD-2 / 3Piros fekete7"2"--5"3"€17.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap adagoló
€26.66 /Mértékegység