Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SWD-2/2 kézi Stretch Wrap adagoló, 5 x 2 hüvelykes méret | AG7ZXB

VESTIL SWD-2/2 kézi Stretch Wrap adagoló, 5 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7ZXB Modell: SWD-2/2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStretch Wrap adagoló
színekPiros fekete
Cord Dia. (Ban ben.)2"
Core Dia.2"
Magasság7"
Hossz2"
AnyagABS
Max. Core Dia.4.5 "
Max. Dia-n kívül2.5 "
Max. Stretch Wrap szélessége24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.2"
Min. Stretch Wrap szélessége4"
Szalag szélessége5"
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205517500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. Dia-n kívülMin. Core Dia.Szalag szélességeSzélességÁr
VESTIL SWD-1 ujjbeggyel nyújtható feszítőcsomagoló adagoló | AG7ZWZ SWD-1Sárga zöld4.5 "4"5"3"Bármilyen5"€23.05
VESTIL SWD-2/1.5 kézi sztreccscsomagolás adagoló, 5 x 1.5 hüvelykes méret | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Piros fekete7"2"2"1.5 "5"2"€17.12
VESTIL SWD-2/3 kézi Stretch Wrap adagoló, 5 x 3 hüvelykes méret | AG7ZXC SWD-2 / 3Piros fekete7"2"--5"3"€17.12
VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap adagoló | AG7ZXD SWD-3Fekete4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Bármilyen2.75 "€26.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWD-2/2 kézi Stretch Wrap adagoló, 5 x 2 hüvelyk
€17.12 /Mértékegység