Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch Wrapper | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch wrapper

Raktáron
Tétel: AG7ZXH Modell: SW-HAND-WS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€426.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStretch Wrap adagoló
színekFekete, Narancs
Magméret2 ", 3"
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyú típusaTávcsöves
Magasság6"
Hossz36 "
Csökkentett magasság35-1 / 4 In.
AnyagMűanyag, acél
Max. Core Dia.3.25 "
Max. Fogantyú hossza48.5 "
Max. Dia-n kívül7"
Max. Roll Magasság24 "
Max. Stretch Wrap szélessége7"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.1"
Min. Fogantyú hossza35.5 "
Min. Roll Magasság10 "
Min. Stretch Wrap szélessége3"
Emelt magasság48 In.
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467895090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMagméretBurkoló stílusMagasságHosszAnyagMax. Roll MagasságÁr
VESTIL SW-HAND-BG Ergo stílusú kézi sztreccsfólia | AG7ZXE SW-HAND-BG3.38 "Fekete1/2 ", 2", 3 "Tehát18.63 "10 "Acél20 "€138.58
VESTIL SW-HAND-R kerek stílusú kézi sztreccs csomagolás | AG7ZXG SW-HAND-R3.38 "Fekete2 ", 3"Lekerekített15.63 "9.13 "Acél20 "€121.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch wrapper
€426.03 /Mértékegység