Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SW-HAND-R kerek stílusú kézi sztreccs csomagolás | AG7ZXG

VESTIL SW-HAND-R kerek stílusú kézi sztreccs csomagolás

Raktáron
Tétel: AG7ZXG Modell: SW-HAND-R

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStretch Wrap adagoló
színekFekete
Magméret2 ", 3"
FogantyúGumi
Magasság15.63 "
Hossz9.13 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.3.25 "
Max. Dia-n kívül7"
Max. Roll Magasság20 "
Max. Stretch Wrap szélessége7"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.1"
Min. Roll Magasság12 "
Min. Stretch Wrap szélessége3"
Roll Max. Dia.8"
Szélesség3.38 "
Burkoló stílusLekerekített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)39.69
Hajó hossza (cm)23.18
Hajószélesség (cm)8.57
HS-kód8205517500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMagméretBurkoló stílusMagasságHosszAnyagMax. Roll MagasságÁr
VESTIL SW-HAND-BG Ergo stílusú kézi sztreccsfólia | AG7ZXE SW-HAND-BG3.38 "Fekete1/2 ", 2", 3 "Tehát18.63 "10 "Acél20 "€154.02
VESTIL SW-HAND-WS Ergo Long Handle Stretch Wrapper | AG7ZXH SW-HAND-WS6"Fekete, Narancs2 ", 3"-6"36 "Műanyag, acél24 "€426.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SW-HAND-R kerek stílusú kézi sztreccs csomagolás
€121.21 /Mértékegység