VESTIL SW sorozatú kézi sztreccs csomagolások


Szűrő
Fogantyú típus: Távcsöves , Max. Alap átm.: 3.25 " , Max. Fogantyú hossza: 48.5 " , Max. Külső átm.: 7" , Max. Nyújtó tekercs szélessége: 7" , Min. Alap átm.: 1" , Min. Fogantyú hossza: 35.5 " , Min. Nyújtó tekercs szélessége: 3" , Roll Max. Átm.: 8"
StílusModellSzélességszínekMagméretBurkoló stílusMagasságHosszAnyagMax. Roll MagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SW-HAND-BG
3.38 "Fekete1/2 ", 2", 3 "Tehát18.63 "10 "Acél20 "€138.58
B
SW-HAND-R
3.38 "Fekete2 ", 3"Lekerekített15.63 "9.13 "Acél20 "€121.21
C
SW-HAND-WS
6"Fekete, Narancs2 ", 3"-6"36 "Műanyag, acél24 "€426.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?