VESTIL SU-C-8-36 konzolos, konzolos, horganyzott, 8 láb, 36 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AG7ZTZ Modell: SU-C-8-36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€687.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos egyenes
Kar hosszúság36 "
Kar stílusEgyoldalas függőlegesek
Alap hossza49.375 "
Kapacitás2700 lbs.
Kapacitás karonként2700 font. (30" kar hossza) 2400 font (36" kar hossza)
színekKék
Mélység40.12 "
Designegyetlen
Magasság96.44 "
Terhelhetőség2700 font
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható kar hossz30 ", 36"
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKapacitásMélységMagasságHasználható kar hosszÁr
VESTIL SU-C-10-12 konzolos egykarú, horganyzott, 10 láb, 12 hüvelykes kar | AG7ZTH SU-C-10-1212 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "€687.57
VESTIL SU-C-10-18 konzolos egykarú, horganyzott, 10 láb, 18 hüvelykes kar | AG7ZTJ SU-C-10-1818 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "€715.32
VESTIL SU-C-10-24 konzolos egykarú, horganyzott, 10 láb, 24 hüvelykes kar | AG7ZTK SU-C-10-2424 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "€743.01
VESTIL SU-C-10-36 konzolos egykarú, horganyzott, 10 láb, 36 hüvelykes kar | AG7ZTL SU-C-10-3636 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"€798.56
VESTIL SU-C-6-12 konzolos, konzolos, horganyzott, 6 láb, 12 hüvelykes kar | AG7ZTM SU-C-6-1212 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "€604.38
VESTIL SU-C-6-18 konzolos, konzolos, horganyzott, 6 láb, 18 hüvelykes kar | AG7ZTN SU-C-6-1818 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "€634.05
VESTIL SU-C-6-24 konzolos egykarú, horganyzott, 6 láb, 24 hüvelykes kar | AG7ZTP SU-C-6-2424 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "€651.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SU-C-8-36 konzolos, konzolos, horganyzott, 8 láb, 36 hüvelykes kar
€687.73 /Mértékegység