VESTIL SU sorozatú szabványos konzolos, egyoldalas támasztóoszlopok


Szűrő
Szín: Kék , Tervezés: egyetlen , Anyaga: Acél , Szélesség: 4.75 "
StílusModellKar hosszúságKapacitásMélységMagasságHasználható kar hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SU-C-10-12
12 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "€687.57
B
SU-C-6-12
12 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "€604.39
C
SU-C-8-12
12 "5000 lbs.21.75 "96.44 "12 "€573.23
D
SU-C-10-18
18 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "€715.31
E
SU-C-6-18
18 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "€634.05
F
SU-C-8-18
18 "4000 lbs.27.875 "96.44 "18 "€609.75
G
SU-C-10-24
24 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "€743.01
H
SU-C-6-24
24 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "€651.33
I
SU-C-8-24
24 "3500 lbs.33.8125 "96.44 "24 "€635.62
J
SU-C-10-36
36 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"€798.57
K
SU-C-6-36
36 "3000 lbs.40.12 "72.75 "30 ", 36"€717.16
L
SU-C-8-36
36 "2700 lbs.40.12 "96.44 "30 ", 36"€687.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?