VESTIL SR-WM falra szerelhető anyagállvány 1000 fonttal. Kapacitás | AG7ZJH

VESTIL SR-WM falra szerelhető anyagállvány 1000 fonttal. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZJH Modell: SR-WM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€247.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges rács
Kar típusaEgyenes, enyhe ívvel
Kapacitás1000 lbs.
színekEzüst
Mélység36 "
DesignFalra szerelhető
Keret anyagAcél
Magasság60 "
TartalmazzaÖsszeszerelési hardver
Hossz36 "
Hosszú kar hasmagasság9"
Hosszú kar hossza18 "
AnyagAcél
Max. Kapacitásszint143 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Fegyverek száma14
Távolságok száma7
Hosszú karok száma3
Rövid karok száma15
Tárolási szintek száma7
Rövid kar hasmagasság7 1 / 4 "
Rövid karhossz15 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKar típusaKapacitásMélységDesignMagasságMax. KapacitásszintTávolságok számaÁr
VESTIL SR-SS önhordó állvány 2000 fonttal. Kapacitás | AG7ZJF SR-SS60 "Egyenes, enyhe ívvel2000 lbs.36 "Önfenntartó66 "285 lbs.7€435.33
VESTIL SR-V függőleges padlóra szerelhető állvány 2000 fonttal. Kapacitás | AG7ZJG SR-V36 "Egyenes2000 lbs.24 "Padlóra szerelt72 "-3€400.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SR-WM falra szerelhető anyagállvány 1000 fonttal. Kapacitás
€247.20 /Mértékegység