Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF7 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAC

APPROVED VENDOR 6EEF7 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8NAC Modell: 6EEF7
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
€27.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsipesz
Klip típusaL-típusú
színekSzürke
Magasság0.87 "
Hossz1.18 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.0.63-0.71 "
Szerelési módszerRagasztó hátlap
Résmagasság0.71 "
Slot Width0.71 "
Temp. Hatótávolság-25 foktól 85 fokig F
típusÖntapadós
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMax. Csomag Dia.Slot WidthSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF4 vezetékes kábelcsipesz 0.75x0.75 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8MZZ 6EEF4Szürke0.37 "0.75 "-0.23 "0.75 "€9.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF5 vezetékes kábelcsipesz 1.01x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAA 6EEF5Természetes0.68 "1.01 "-0.7 "1"€14.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EEF6 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag | AE8NAB 6EEF6Szürke0.73 "1.18 "0.47-0.55 "0.55 "1"€23.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF7 vezetékes kábelcsipesz 1.18x1.00 hüvelykes - 25 db-os csomag
€27.65 /Mértékegység