VESTIL SPS3-2236 raktárfelszedő, 3 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | AG7ZGB

VESTIL SPS3-2236 raktárkészlet, 3 polc, 1000 font. Kapacitás, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7ZGB Modell: SPS3-2236

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,139.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Alsó polc hossz35-3 / 4 "
Alsó polc szélessége21-5 / 8 "
Kapacitás1000 lbs.
Kapacitás polconként550 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgó kerékfékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység39.75 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv14 ga.
Magasság50.13 "
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Hossz39.75 "
Ajakmagasság2"
AnyagAcél
Görgők száma4
Polcok száma3
Polctávolság13 "
Polc hossza35.75 "
Polc szélessége21.63 "
Felső polc magassága37 11 / 16 "
Szélesség21.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)125.41
Hajó hossza (cm)131.45
Hajószélesség (cm)55.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaCaster Dia.Görgős anyagPolc szélességeFelső polc magasságaSzélességMélységMagasságÁr
VESTIL SPS2-2236 raktárfelszedő, 2 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Penész a gumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,013.42
VESTIL SPS2-2840 raktárkészlet, 2 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,077.36
VESTIL SPS2-2848 raktárkészlet, 2 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,125.94
VESTIL SPS3-2840 raktárkészlet, 3 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,250.78
VESTIL SPS3-2848 raktárkészlet, 3 polcos, 1000 font. Kapacitás, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,320.12
VESTIL SPS2-2236-5PU raktárfelszedő, 2 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poly acélon21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
ajánlatkérés
VESTIL SPS2-2236-6MR raktárfelszedő, 2 polcos, 1000 Lb. Kapacitás, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél | CE4QWR SPS2-2236-6MR35.63 "6"Gumi acélon21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€757.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPS3-2236 raktárkészlet, 3 polc, 1000 font. Kapacitás, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 hüvelyk, kék, acél
€1,139.74 /Mértékegység