VESTIL Stockpicker teherautók


A Vestil SPA2 / SPA3 alumínium targoncák kombinált egységek, amelyek polcos kocsikat és létrát tartalmaznak. Ezek az alumínium targoncák ezüst porszórt bevonattal rendelkeznek. Kínálunk továbbá acél rakodószállító targoncákat (SPS2 / SPS3), amelyek besütött kék porbevonattal rendelkeznek a fokozott szívósság érdekében.

Szűrő
Kapacitás: 1000 lbs. , Polconkénti kapacitás: 550 lbs. , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgó kerékfékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Mérő: 14 ga. , Beltér kültér: szobai , Létra kapacitása: 350 lbs. , Ajkak magassága: 2" , Görgők száma: 4
StílusModellPolc hosszaCaster Dia.Görgős anyagPolc szélességeFelső polc magasságaSzélességMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SPS2-2236
35.63 "4"Penész a gumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,013.42
B
SPS2-2236-6MR
35.63 "6"Gumi acélon21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€916.35
ajánlatkérés
C
SPS2-2236-5PU
35.63 "5"Poly acélon21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€1,053.27
ajánlatkérés
D
SPS3-2236
35.75 "4"Penész a gumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,139.73
E
SPS3-2236-6MR
35.75 "6"Gumi acélon21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€1,037.58
ajánlatkérés
F
SPS3-2236-5PU
35.75 "5"Poly acélon21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€1,193.46
ajánlatkérés
G
SPS2-2840
39.63 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,077.36
H
SPS3-2840
39.75 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,250.77
I
SPS2-2848
47.63 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,125.94
J
SPS2-2848-6MR
47.63 "5"Gumi acélon27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€1,070.48
ajánlatkérés
K
SPS2-2848-5PU
47.63 "5"Poly acélon27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,231.69
ajánlatkérés
L
SPS3-2848
47.75 "4"Penész a gumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,320.12
M
SPS3-2848-5PU
47.75 "5"Poly acélon27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,378.84
ajánlatkérés
N
SPS3-2848-6MR
47.75 "6"Gumi acélon27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€1,198.71
ajánlatkérés

Stockpicker teherautók

A Vestil raktárfelszedő teherautókat raktárakban és autóipari létesítményekben lévő csomagok ki- és polcokra történő fel- és egymásra rakására tervezték. Rugós terhelésű lépcsős létráik gumi hegyekkel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a kocsik elmozdulását / elmozdulását a helyükről. Platformjaik 2 hüvelyk magas peremmel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a csomagok elcsúszását / leesését a kocsiról szállítás közben. Válasszon ezeknek a raktározók széles választékából, amelyek 660 és 1000 lb emelőképességgel kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Vestil rakodószállító teherautók rugós, gumihegyekkel ellátott lépcsős létrával rendelkeznek, amelyek lefelé süllyesztik és a helyükön tartják a kocsit (amikor a felhasználó a létrán állva tárolja az árukat).
  • Miután a felhasználó lelép a földre, a létra rugók visszahelyezik a létrát az emelt helyzetbe, és lehetővé teszik a kocsi mozgását.
  • Ezek a targoncák 2/3 polccal rendelkeznek, szélein 2 hüvelykes felhajtott peremekkel, hogy megakadályozzák a tárolt tárgyak leesését.
  • Két merev és két forgó (kerékfékekkel), öntött gumi kerékkel vannak felszerelve.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vestil SP-HDL-LOCK létra: A zárral ellátott Vestil létrák ezeknek a targoncáknak a hibás/sérült létráinak cseréjére szolgálnak.
  • Vesztil SPS-LIPD Felső polc lefelé irányuló ajkak: Ezek a lefelé mutató ajkakkal rendelkező felső polcok helyettesíthetik a jelenleg kínált, felfelé irányuló ajkakkal rendelkező felső polcot.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora maximális teherbírású Vestil SPA2 / SPA3 alumínium rakodószállító teherautók?

A Vestil SPA2 / SPA3 alumínium rakodószállító targoncák teljes egységes teherbírása 660 lb (SPA2) vagy 1000 lb (SPA3), polconkénti egyenletes teherbírása pedig 330 lb. A Vestil SPS2 / SPS3 acél targoncák egységes összkapacitása 1000 lb és polconkénti egyenletes kapacitása 550 font.

Mekkora a maximális tömeg, amelyet a Vestil raktárszállító teherautók létrája tart?

A Vestil rakodószállító teherautók létrái akár 350 font terhet is elbírnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?