VESTIL SLPT-24 alacsony profilú garat, 1/4 köbös udvar | AG7YXK 2KFC2

VESTIL SLPT-24 alacsony profilú garat, 1/4 köbméteres

Raktáron
Tétel: AG7YXK Modell: SLPT-24Kereszthivatkozás: 2KFC2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,370.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoli-acél
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység43 "
Nyomtáv14 ga.
Mérő (acél)14
Magasság37 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Hossz41.88 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Csomag mérete1
Felső csúszda magassága22 "
Kád anyagaFém
kötet1/4 köb. yd.
Kerék átm.5"
Kerék anyagaPoly acélon
Szélesség26 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)106.36
Hajószélesség (cm)66.68
HS-kód7310100050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységkötetSzélességÁr
VESTIL SLPT-33 alacsony profilú garat, 1/3 köbös udvar | AG7YXL 2KFC3 SLPT-3354 1 / 4 "1/3 köb. yd.30 1 / 5 "€1,534.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLPT-24 alacsony profilú garat, 1/4 köbméteres
€1,370.24 /Mértékegység