VESTIL SLPT-33 alacsony profilú garat, 1/3 köbméteres

Raktáron
Tétel: AG7YXL Modell: SLPT-33Kereszthivatkozás: 2KFC3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,020.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoli-acél
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység54 1 / 4 "
Nyomtáv14 ga.
Mérő (acél)14
Fogantyú Dia.1 In.
Fogantyú magassága36 In.
Fogantyú magassága36 "
Magasság37 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Hossz53.88 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Csomag mérete1
Felső csúszda magassága22 "
Kád anyagaFém
kötet1/3 köb. yd.
Kerék átm.5"
Kerék anyagaPoly acélon
Szélesség30 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)136.84
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7310100050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységkötetSzélességÁr
VESTIL SLPT-24 alacsony profilú garat, 1/4 köbös udvar | AG7YXK 2KFC2 SLPT-2443 "1/4 köb. yd.26 1 / 4 "€2,707.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLPT-33 alacsony profilú garat, 1/3 köbméteres
€2,020.65 /Mértékegység