PETERSEN PRODUCTS 141-2 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Max. Hőmérséklet: 120 F fok , Tömítés anyaga: Természetes gumi
StílusModellMax. ÁtmérőTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
141-2015
1.889 "-€75.85
B
141-2020
2.4 "-€85.00
C
141-2025
2.9 "-€87.18
D
141-2030
3.5 "-€97.10
E
141-2035
3.7 "-€105.23
F
141-2040
4.3 "-€127.38
G
141-2045
4.7 "-€133.92
H
141-2050
5.4 "-€146.52
I
141-2055
5.8 "-€150.29
J
141-2060
6.4 "3.55 "€191.17
K
141-2070
7.7 "-€368.02
L
141-2080
8.3 "7.284 "€334.97
M
141-2090
9.3 "7.284 "€479.23
N
141-2100
10.2 "7.284 "€477.07
O
141-2110
12 "7.284 "€595.00
P
141-2120
12.3 "7.284 "€582.63
Q
141-2140
14.7 "7.284 "€961.02
R
141-2150
15.7 "7.284 "€1,075.49
S
141-2160
16.7 "7.284 "€1,354.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?