A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 7000 , ANSI vágott gramm: 3000-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Szín: Szürke / Zöld , Mandzsetta: Rugalmas , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Dyneema, acél, üvegszál, poliészter , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Kéz: Kétkezes , Bélés anyaga: Dyneema, acél, üvegszál, poliészter , Pálma anyaga: Dyneema, acél, üvegszál, poliészter , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
74-730 Hyflex Off Hand könnyű kesztyű
Az Ansell HyFlex 74-730 könnyű kesztyűket elektronikai összeszereléshez, kényes termékkezeléshez és minőség-ellenőrzési vizsgálatokhoz tervezték. Gátat képeznek a szennyeződés és a statikus kisülés ellen, megóvva az érzékeny termékeket és alkatrészeket.
Jellemzők
- Az Ansell HyFlex 74-730 könnyű kesztyűk ANSI/ISEA A4 vágási szinttel rendelkeznek, amely jelentős vágásállóságot biztosít a fokozott biztonság érdekében.
- Az EN 388 4X4XE besorolást kínálják, ami kiváló teljesítményt jelent a penge vágási ellenállása, kopásállósága, szakadásállósága és éles tárgyakkal való vágás elleni védelem terén.
- 13-as Dyneema gyémánt kötéssel rendelkeznek, amely kivételes erősségéről és vágásállóságáról ismert.
- Ezek a kesztyűk megerősített ujjakkal és csuklókkal rendelkeznek, így fokozott védelmet nyújtanak a kulcsfontosságú, magas kockázatú területeken, így alkalmasak éles vagy koptató hatású feladatok elvégzésére.
- FDA-kompatibilisek az élelmiszerek kezelésére, így alkalmasak az élelmiszeriparban való felhasználásra, biztosítva a termékbiztonságot és -higiéniát.
- Ezek a kesztyűk 12 páros csomagban kaphatók, lehetővé téve a kényelmes tömeges vásárlást, és biztosítva a nagy teljesítményű kesztyűk folyamatos ellátását a munkahelyen.