VESTIL SITE-C Kézi teherautó-kocsi pneumatikus gumikkal, 600 Lb. kapacitás, sárga

Raktáron
Cikkszám: AG7YVL Modell: SITE-C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
Kapacitás600 lbs.
Kerékméret16 "x 4 1 / 2"
Görgős típusPneumatikus
színekSárga
Mélység23 "
Magasság57.56 "
Hossz23 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége14.4375 "
Orrlemez vastagság10 ga.
Előlap szélessége24 "
Görgők száma2
Támogatások száma2 (függőleges)
Függőleges támasztékok száma2
Statikus teherbírás600 lbs.
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)146.21
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusHosszÁr
VESTIL SITE-C-FF Kézi teherautó-kocsi habbal töltött gumikkal, 600 Lb. kapacitás | AG7YVM SITE-C-FFTöltött hab22.81 "€571.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SITE-C Kézi teherautó-kocsi pneumatikus gumikkal, 600 Lb. kapacitás, sárga
€545.65 /Mértékegység