HONEYWELL Egyenes karú működtető egység miniatűr bepattintható kapcsolója


Szűrő
Működtető hossza: 1.77 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 5A , Mélység: 0.25 " , Differenciált utazás: 0.11 " , Magasság: 0.5 " , Ház anyaga: Általános célú fenolikus , Hossz: 0.8 " , Max. Előzetes utazás: 0.31 " , Szerelési méret: 0.38 "központok , Működési erő: 0.53 oz. , Utazáson túl: 0.057 " , Kiadási erő: 0.07 oz. , működtető típusa: Egyenes kar , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellÜzemi hőm. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
311SM3-H58
-65 foktól 250 fokig FQuick Connect€27.55
B
311SM3-T
-67 foktól 257 fokig FForrasztó torony€32.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?