VESTIL SITE-C-FF Kézi teherautó-kocsi habbal töltött gumikkal, 600 Lb. kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YVM Modell: SITE-C-FF

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
Kapacitás600 lbs.
Kerékméret16 "x 4 1 / 2"
Görgős típusTöltött hab
színekSárga
Mélység22.8125 "
Magasság57.56 "
Hossz22.81 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége14.4375 "
Orrlemez vastagság10 ga.
Előlap szélessége24 "
Görgők száma2
Támogatások száma2 (függőleges)
Függőleges támasztékok száma2
Statikus teherbírás600 lbs.
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaTöltött hab
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)146.21
Hajó hossza (cm)57.94
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusHosszÁr
VESTIL SITE-C Kézi teherautó-kocsi pneumatikus gumikkal, 600 Lb. kapacitás, sárga | AG7YVL C-OLDALPneumatikus23 "€545.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SITE-C-FF Kézi teherautó-kocsi habbal töltött gumikkal, 600 Lb. kapacitás
€571.50 /Mértékegység