KERN AND SOHN 963-es sorozatú tesztsúlyok


Szűrő
Osztály: E1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
963-203
-€2,865.12
ajánlatkérés
B
963-161I
-€322.53
ajánlatkérés
C
963-362I
-€720.37
ajánlatkérés
D
963-261I
-€322.53
ajánlatkérés
E
963-162I
-€392.93
ajánlatkérés
F
963-281
-€548.47
ajánlatkérés
G
963-361I
-€581.21
ajánlatkérés
H
963-363I
-€965.96
ajánlatkérés
I
963-163I
-€540.28
ajánlatkérés
J
963-215
1-50g€1,653.58
ajánlatkérés
K
963-216
1-100g€1,800.93
ajánlatkérés
L
963-217
1-200g€2,193.86
ajánlatkérés
M
963-218
1-500g€2,390.33
ajánlatkérés
N
963-231
1g€401.12
ajánlatkérés
O
963-219
1g - 1kg€2,619.54
ajánlatkérés
P
963-220
1g - 2kg€3,667.36
ajánlatkérés
Q
963-221
1g - 5kg€4,289.50
ajánlatkérés
R
963-222
1g - 10kg€5,009.87
ajánlatkérés
S
963-241
1Kg€401.12
ajánlatkérés
T
963-205
1 mg-tól 1 kg-ig€3,241.68
ajánlatkérés
U
963-207
1 mg-tól 5 kg-ig€4,731.54
ajánlatkérés
V
963-208
1 mg-tól 10 kg-ig€5,386.43
ajánlatkérés
W
963-201
1 mg-tól 50 g-ig€2,292.10
ajánlatkérés
X
963-202
1 mg-tól 100 g-ig€2,488.56
ajánlatkérés
Y
963-206
1 mg-tól 100 g-ig€4,224.01
ajánlatkérés
Z
963-204
1 mg-tól 500 g-ig€3,045.22
ajánlatkérés
A1
963-163
2-5 kN€491.16
ajánlatkérés
B1
963-263°
2-5 kN€654.88
ajánlatkérés
C1
963-363°
2-5 kN€867.72
ajánlatkérés
D1
963-263
2-5 kN€491.16
ajánlatkérés
E1
963-363
2-5 kN€867.72
ajánlatkérés
F1
963-163°
2-5 kN€654.88
ajánlatkérés
G1
963-232
2g€401.12
ajánlatkérés
H1
963-242
2Kg€900.47
ajánlatkérés
I1
963-128H
5-50 kg€193.19
ajánlatkérés
J1
963-128
5-50 kg€193.19
ajánlatkérés
K1
963-233
5g€401.12
ajánlatkérés
L1
963-243
5Kg€900.47
ajánlatkérés
M1
963-261
10–500 N€291.42
ajánlatkérés
N1
963-361
10–500 N€532.09
ajánlatkérés
O1
963-361°
10–500 N€736.75
ajánlatkérés
P1
963-161°
10–500 N€540.28
ajánlatkérés
Q1
963-161
10–500 N€291.42
ajánlatkérés
R1
963-261°
10–500 N€540.28
ajánlatkérés
S1
963-234
10g€401.12
ajánlatkérés
T1
963-244
10Kg€900.47
ajánlatkérés
U1
963-235
20g€401.12
ajánlatkérés
V1
963-245
20Kg€2,095.63
ajánlatkérés
W1
963-129H
50-350 kg€225.94
ajánlatkérés
X1
963-236
50g€401.12
ajánlatkérés
Y1
963-246
50Kg€2,455.82
ajánlatkérés
Z1
963-237
100g€401.12
ajánlatkérés
A2
963-238
200g€401.12
ajánlatkérés
B2
963-130H
350-1500 kg€401.12
ajánlatkérés
C2
963-130
350-1500 kg€335.63
ajánlatkérés
D2
963-362
500 N - 2 kN€654.88
ajánlatkérés
E2
963-362°
500 N - 2 kN€736.75
ajánlatkérés
F2
963-262°
500 N - 2 kN€540.28
ajánlatkérés
G2
963-162°
500 N - 2 kN€540.28
ajánlatkérés
H2
963-262
500 N - 2 kN€352.00
ajánlatkérés
I2
963-162
500 N - 2 kN€352.00
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?