GRAINGER Görgőkerekek


A Grainger görgős kerekei megkönnyítik a nehéz terhek, például kocsik, berendezések és bútorok gördülékeny mozgását a padlón és a felületeken. Ideálisak raktárakban, gyártóüzemekben és kórházakban.

Szűrő
Csapágy anyag: Acél , Csapágy típusa: Árnyékoló roló , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keménység: Rockwell 102 E , Hub anyaga: Acél , Üzemi hőm. Hatótávolság: -65 - 250 Deg. F , Teljes szélesség: 2 7 / 16 " , Felni típusa: Standard , Mérési rendszer: Hüvelyk , Futófelület: fűrészfogas , Kerék típusa: Lakásmentes
StílusModelldurométertFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományAgy hosszaTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyÁr (ÁFA nélkül)
A
P-PH-100X025/075R
---3 1 / 2 "2500 lbs.Igen--€105.05
ajánlatkérés
B
53CM51
-3 / 4 "-3"300–999 font.Igen--€88.27
ajánlatkérés
A
UOT-1030-12
---3 1 / 2 "2000 lbIgen--€383.04
A
SWB-0520-08
---2 7 / 16 "500 lbIgen--€44.98
A
GTB-0620-08
---2 7 / 16 "1500 lbIgen--€107.64
C
P-PH-060X025/075R
---3 1 / 2 "1600 lbIgen--€45.01
A
SWB-0620-08
---2 7 / 16 "600 lbIgen--€59.30
A
SWB-0820-08
---2 7 / 16 "700 lbIgen--€66.05
D
FSR-0625-12
-3 / 4 "Nehéz szolgálat3.5 "5000 fontNemVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€232.26
A
P-PH-080X025/075R
---3 1 / 2 "2000 lbIgen--€54.03
E
400K87
65 D part25 / 64 "Könnyű-közepes igénybevétel1 9 / 16 "450 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízNem számít€16.72
F
400K85
65 D part25 / 64 "Könnyű-közepes igénybevétel1 9 / 16 "300 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€7.70
G
GTB-0820-08
75 D part1 / 2 "Közepesen igényes2.437 "1800 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€144.41
H
063 NY03
80 D part25 / 64 "Közepesen igényes1.187 "260 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanokNem számít€5.40
I
P-NMB-080X020 / 050K
80 D part1 / 2 "Nehéz szolgálat2.437 "3000 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€174.77
I
P-NMB-100X030 / 075K
80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€603.17
I
P-NMB-060X030 / 075K
80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€178.49
J
400K88
85 A part25 / 64 "Könnyű1 9 / 16 "200 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€8.00
K
CDP-G-22
87 A part2"Közepesen igényes3.25 "2300 fontIgenVíz, olajok, vegyszerek és a legtöbb savBeleértve€162.02
L
P-UY-100x030 / 075K
92 A part3 / 4 "Nehéz szolgálat3.5 "3000 fontIgenVegyszerek, olajok, vízBeleértve€276.62
M
P-UGA-080X020 / 050K
92 A part1 / 2 "Közepesen igényes2.437 "1500 fontIgenSavak, Vegyszerek, OlajBeleértve€131.66
N
GTH 252
92 A part1"Nehéz szolgálat3.625 "3960 fontIgenVegyszerek, olajok, vízBeleértve€439.29
L
P-UY-080x030
92 A part3 / 4 "Közepesen igényes3.5 "2500 fontIgenSavak, Vegyszerek, OlajBeleértve€202.18
N
GTH 302
92 A part1"Nehéz szolgálat3.625 "5300 fontIgenVegyszerek, olajok, vízBeleértve€683.94
O
GB 160 / 25K
92 A part63 / 64 "Közepesen igényes2.375 "1760 fontIgenSavak, Vegyszerek, OlajNem számít€249.10
P
400K33
95 A part5 / 16 "Könnyű-közepes igénybevétel1.625 "350 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízNem számít€20.88
Q
PC-080x020/050R
145 HB1 / 2 "Közepesen igényes2.437 "1400 fontIgenOlajBeleértve€39.96
Q
PC-060x020/050R
145 HB1 / 2 "Közepesen igényes2.437 "1200 fontIgenOlajBeleértve€32.33

Jellemzők

  • A Grainger görgős kerekei golyóscsapágyas rendszerrel rendelkeznek, amely nagy terhelés mellett is egyenletes és hatékony mozgást biztosít.
  • Hőálló gumikeverékkel készülnek, amely lehetővé teszi, hogy extrém körülmények között is működjenek, a fagyos hidegtől a perzselő hőségig.
  • Ezek a görgős kerekek gyorskioldó reteszelő mechanizmussal vannak felszerelve, ami megkönnyíti a felszerelést és eltávolítást, időt és energiát takarít meg.
  • Nylon szerkezetük a fogás és az irányítás érdekében, csökkentve a csúszás kockázatát.
  • Ezek a görgős kerekek -20 és 180 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Porszórt bevonatú acél agyuk van a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
  • Ezek a görgős kerekek 200 és 7200 font közötti teherbírásban kaphatók.
  • Puha futófelülettel rendelkeznek a nyommentes kategóriához képest.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a görgős kerekek könnyen felszerelhetők?

Igen, gyorsreteszelő mechanizmussal vannak felszerelve, ami leegyszerűsíti a telepítési folyamatot és időt takarít meg.

Használhatók ezek a görgős kerekek egyenetlen felületeken?

Igen, ezek a görgős kerekek elviselnek bizonyos fokú egyenetlenségeket, de a legalkalmasabbak viszonylag sík felületekre, például betonra.

Hogyan válasszam ki a megfelelő görgőméretet az alkalmazásomhoz?

A görgős kerék méretének kiválasztása az adott alkalmazástól és a terhelési követelményektől függ. A nagyobb kerekek általában jobbak nagyobb terheléshez és durvább felületekhez.

Mi a különbség a puha és kemény futófelületű görgős kerekek között?

A puha futófelületű görgős kerekek simább, csendesebb futást és jobb padlóvédelmet biztosítanak, míg a kemény futófelületű kerekek tartósabbak, de zajosabbak lehetnek, és potenciálisan megnyomhatják a padlót.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?