Kapacitás: 1000 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Kompatibilis villa szélesség: 7.75 " , Ajtó szélessége: 16 " , Belépés stílusa: Egyoldali ajtó , Villa zseb szélessége: 7 3 / 4 " , Villa vastagság: 1.5 " , Keret színe: Kék, sárga , Első villa zseb magassága: 1 7 / 8 " , Korlát tervezés: Fix kapaszkodó , Sín középső magassága: 21 " , Görgők száma: 4 , Ajtók száma: 1 , Kivehető polcok száma: 2 , hátsó villa zseb magassága: 3 7 / 8 " , Szíj hossza: 36 "