PARKER Női adapterek, FNPT x cső, sárgaréz


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: Sárgaréz , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4-4 T2HG-B
-FNPT x CPI(TM) csőcsonk3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.61
A
8FA8N-B
3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) Csővég1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "€10.93
A
4FA4N-B
7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) Csővég3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€42.02
A
6FA6N-B
9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) Csővég7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.81

Női adapterek, FNPT x cső, sárgaréz

A Parker anyaadapterek szivárgásmentes folyadékátvitelt biztosítanak a műszerekben és az általános ipari alkalmazásokban. Ezek a sárgaréz konstrukciójú, egyetlen érvéghüvelyes szerelvények 3000 PSI maximális nyomást és -40 és 400 °F közötti hőmérsékletet képesek kezelni. Közvetlenül a csőre szerelhetők az NPT-cső kompressziós szerelvénycsatlakozásokkal. Ezenkívül hengerelt külső menettel rendelkeznek, hogy extra szilárdságot biztosítsanak. Válasszon az anya adapterek széles kínálatából, amelyek 1/4, 3/8 és 3/4 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?