VESTIL SBM-20-6 Economy szórógerenda, 2000 Lb. Kapacitás, 72 ​​hüvelykes méret

Cikkszám: AG7YJB Modell: SBM-20-6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,087.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható emelőgerenda
Melléklet típusaChain Hoist
Óvadék magassága5"
Óvadék vastagsága3 / 4 "
Óvadék szélessége3"
Kapacitás2,000 lbs.
színekKék
belmagassága14 "
Magasság16 1 / 4 "
TartalmazzaTartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 45" és 69" között állítható
Hossz72 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Terjedés69 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Terjedés45 "
Forgóhorog száma2
Forgóhorog kapacitása1/2 tonna.
Használható biztonsági szélesség3"
Szélesség3.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbelmagasságaMagasságTartalmazzaTételHosszTerhelhetőségForgóhorog kapacitásaÁr
VESTIL SBM-10-10 Economy szórógerenda, 1000 Lb. Kapacitás, 120 hüvelykes méret | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Fekvőrendőr---€1,152.50
ajánlatkérés
VESTIL SBM-10-12 Economy szórógerenda, 1000 Lb. Kapacitás, 144 hüvelykes méret | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 117" és 141" között állíthatóÁllítható emelőgerenda144 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,566.37
ajánlatkérés
VESTIL SBM-10-3 Economy szórógerenda, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 21" és 33" között állíthatóÁllítható emelőgerenda36 "1000 lbs.1/2 tonna.€961.31
VESTIL SBM-10-4 Economy szórógerenda, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes méret | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 33" és 45" között állíthatóÁllítható emelőgerenda48 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,004.83
VESTIL SBM-10-6 Economy szórógerenda, 1000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelykes méret | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 45" és 69" között állíthatóÁllítható emelőgerenda72 "1000 lbs.1/2 tonna.€848.97
ajánlatkérés
VESTIL SBM-10-8 Economy szórógerenda, 1000 Lb. Kapacitás, 96 hüvelykes méret | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 69" és 93" között állíthatóÁllítható emelőgerenda96 "1000 lbs.1/2 tonna.€1,045.19
ajánlatkérés
VESTIL SBM-20-10 Economy szórógerenda, 2000 Lb. Kapacitás, 120 hüvelykes méret | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Tartalmazza (2) 1/2 tonnát. Forgó kampók, szórófej 93" és 117" között állíthatóÁllítható emelőgerenda120 "2000 lbs.1/2 tonna.€1,321.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBM-20-6 Economy szórógerenda, 2000 Lb. Kapacitás, 72 ​​hüvelykes méret
€1,087.94 /Mértékegység