A Összeszerelve: Nem , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 10,357 , CFM @ 2.000-In. SP: 9178 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Fonott alumínium , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 300 fok , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 50 " , Teljes magasság: 40 " , Igényel: Tetőburkolat új telepítéshez , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Tengely átm. Kerék vége: 1" , Szabályozható sebesség: Nem , Kerékátmérő: 30.5 " , Kerék anyaga: Alumínium
Felfelé irányuló szellőzőnyílások
A Dayton összeszerelt lélegeztetőgépei ideálisak iskolákban, éttermekben, valamint kereskedelmi és ipari alkalmazásokban a kellemetlen levegő és szagok elszívására. Belső acél támasztómerevítőkkel és teljesen hengerelt szélpánttal rendelkeznek, hogy javítsák a ventilátor merevségét a kiváló stabilitás érdekében telepítés és szállítás közben. Ezeknek a szellőzőnyílásoknak a motorterét elzárják a szennyezett légáramtól, és külső levegővel hűtik, amelyet egy túlméretezett légtelenítő csövön keresztül szívnak be. Válasszon a felfelé irányuló szellőzőnyílások kínálatából, amelyek 1 és 3 fázisú változatban állnak rendelkezésre.