VESTIL S-2CB-118 kiegyensúlyozott motoros meghajtó emelő, 2 hüvelyk és 118 hüvelyk között megemelt | AG7YEH

VESTIL S-2CB-118 ellensúlyozott, motoros meghajtó emelő, 2 hüvelyk és 118 hüvelyk között megemelve

Tétel: AG7YEH Modell: S-2CB-118
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€26,183.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
akkumulátor töltő120V bemenet, 24V/12A
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség6V
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekFekete sárga
Mélység110 "
Villa hossza36.25 "
Villa szélessége4"
Villa szélességi tartomány8 3/8 "- 23 1/4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője8x3-1 / 2 In.
Fogantyú Dia.1.4 In.
Fogantyú magassága51 In.
Fogantyú magassága51 "
Fogantyúhossz54.13 "
FogantyúMűanyag
Magasság78 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz110 "
Emelési sebesség4.2/mp"
Emelési magasság max.118
Terhelhetőség2000 lbs.
Terhelésközpont19 "
Csökkentett magasság2"
Árboc stílusTávcsöves
AnyagAcél
Max. A villa magassága118 "
Max. Villa szélessége23.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága2.13 "
motor típusa24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma4
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
Platform hasmagasság1 1 / 2 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság118 "
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között2000 lbs.
Egyenletes kapacitás 62" és 118" között1000 lbs.
Használható hossz12 "
Használható szélesség18 In.
Feszültség24V
Szélesség35.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1194.3
Hajó magassága (cm)199.39
Hajó hossza (cm)256.54
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.akkumulátor méreteMélységTerhelhetőségÁrboc stílusMax. A villa magasságaMax. Villa szélességeMax. Utazási távolságÁr
VESTIL S-2CB-62 kiegyensúlyozott motoros meghajtó emelő, 2 hüvelyk és 62 hüvelyk között megemelt | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Rögzített62 "23.25 "-€20,602.28
ajánlatkérés
VESTIL S-CB-118 Kiegyensúlyozott motoros emelő, 118 hüvelykes méret | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
ajánlatkérés
VESTIL S-CB-62 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€15,045.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-2CB-118 ellensúlyozott, motoros meghajtó emelő, 2 hüvelyk és 118 hüvelyk között megemelve
€26,183.13 /Mértékegység