WESTWARD Fúrja be a présbetétet álló helyzetű szöggel


A Westward fúróprés satuit úgy tervezték, hogy tartósan rögzítsék a gépi munkaasztalokhoz a munkadarabok elhelyezése és rögzítése érdekében. Ezeknek a masszív egységek törzse 90 fokos szögig állítható, míg az alap a gép asztalán marad.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
10D748
€139.49
A
10D749
€162.45

Jellemzők

  • Állítható pofákkal rendelkeznek, amelyek nyithatók és zárhatók a szorítóerő növelése vagy csökkentése érdekében (szükség szerint).
  • Ezek a satuk precíziósan vágott durva menetes beállító csavarral rendelkeznek, hogy kezeljék az egyirányú nagy tolóerőket, és könnyen lecsavarhatóak az ellenkező irányban.
  • Kis forgattyús fogantyúval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy munka közben a maximális szorítóerőt alkalmazza. A fogantyú extra erőt biztosít a forgatás során a felhasználó további erőfeszítése nélkül.
  • Dönthető funkcióval rendelkeznek, ahol a pofák 90 fokos szögben dönthetők, így fúrás közben ferde vagy átlós lyukak fúrhatók át a tárgyon. Hasznosak fecskefarkú illesztések készítéséhez is marási alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az álló bázisnak?

A rögzített talpazatú fúrósatukkal a munkadarabot bármilyen asztallap felületén stabilan meg lehet tartani. Ez az alaptípus ideális kritikus munkadarabokhoz, amelyek fúrás, menetfúrás vagy dörzsárazás során a legnagyobb körültekintést igényelnek.

Mi a funkciója a precíziósan fúrt és dörzsárazott csuklócsap furatoknak?

A precíziósan fúrt és dörzsárazott csuklócsap furatok lehetővé teszik a satu könnyű felszerelését a munkaasztalra.

Miből vannak ezek a satu?

A Westward fúróprés satuja nagy teherbírású alumíniumból készül, amely kiváló rozsdaállóságot és magas hőmérsékletet is képes ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?