VESTIL S-CB-62 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret | AG7YLR

VESTIL S-CB-62 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret

Tétel: AG7YLR Modell: S-CB-62
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€18,205.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
akkumulátor mérete11
Kapacitás1000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekFekete sárga
Mélység85 "
Villa hossza30 "
Villa vastagsága1.1875 "
Villa szélessége3 1 / 8 "
Villa szélességi tartomány6 3/8 "- 23 5/8"
Keret anyagAcél
Fogantyúhossz50.88 "
FogantyúMűanyag
Magasság78 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz85 "
Emelési magasság max.62
Terhelhetőség1000 lbs.
Csökkentett magasság2"
AnyagAcél
Max. A villa magassága62 "
Max. Villa szélessége23.5 "
Max. Utazási távolság60 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága2"
Motor erő0.7 kW, 2 kW
Motor erő0.7 kW
Motor teljesítmény kW0.7 kW
motor típusa24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
Power2kw
Áramforráselektromos
Emelt magasság62 "
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között1000 lbs.
Feszültség24V
Szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 750.15
Hajó magassága (cm)196.85
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.akkumulátor méreteMélységTerhelhetőségÁrboc stílusMax. A villa magasságaMax. Villa szélességeMax. Utazási távolságÁr
VESTIL S-2CB-118 kiegyensúlyozott motoros meghajtó emelő, 2 hüvelyk és 118 hüvelyk között megemelt | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 lbs.Távcsöves118 "23.25 "-€21,638.95
ajánlatkérés
VESTIL S-2CB-62 kiegyensúlyozott motoros meghajtó emelő, 2 hüvelyk és 62 hüvelyk között megemelt | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Rögzített62 "23.25 "-€20,602.28
ajánlatkérés
VESTIL S-CB-118 Kiegyensúlyozott motoros emelő, 118 hüvelykes méret | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-CB-62 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret
€18,205.02 /Mértékegység