VESTIL RU-800-SCB-F teherautóval működtetett dokkoló szintező, 113 hüvelyk x 88 hüvelykes méret

Tétel: AG7YDG Modell: RU-800-SCB-F
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€16,137.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautóval működtetett dokkoló
Lökhárító mélység2"
Lökhárító magassága16 "
Lökhárító hossza2"
Lökhárító kivetítés2"
Lökhárító vastagsága2"
Lökhárító szélessége5"
Kapacitás20000 lbs.
színekbarna
Fedélzeti nyomás55000 psi
Magasság27.5 "
A telepítés meneteSüllyesztett gödör
Hossz113.25 "
Ajakvetítés6.5 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAcél
Max. Szolgáltatás a dokk felett12 "
Max. Szerviz dokk alatt8"
MértékegységekMINDEN EGYES
ÜzemmódSüllyesztett gödör
Teljes hossz27.5 ft.
Gödör mélysége28 "
Gödör hossza86 1 / 2 "
Gödör szélessége74 "
Peronhossz86.5 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság0.25 "
Platform típusaFutópad
Platform szélesség74 "
Szolgáltatási tartomány a dokk felett12 "
Szolgáltatási tartomány a dokkoló alatt8"
Acél ellenőrző bevonatú fedélzet55000 psi
Szélesség88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1113.75
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)287.66
Hajószélesség (cm)223.52
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszGödör hosszaPeronhosszÁr
VESTIL RU-1000-SCB teherautóval működtetett dokkoló-kiegyenlítő, 131 hüvelyk x 88 hüvelykes méret | AG7YDD RU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€15,032.47
ajánlatkérés
VESTIL RU-600-SCB teherautóval működtetett dokkoló-kiegyenlítő, 85 x 88 hüvelykes méret | AG7YDE RU-600-SCB85.25 "56 1 / 2 "56.5 "€9,974.03
ajánlatkérés
VESTIL RU-800-SCB teherautóval működtetett dokkoló-kiegyenlítő, 107 hüvelyk x 88 hüvelykes méret | AG7YDF RU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€11,862.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RU-800-SCB-F teherautóval működtetett dokkoló szintező, 113 hüvelyk x 88 hüvelykes méret
€16,137.99 /Mértékegység