WATTS LF100XL hőmérséklet- és nyomáshatároló szelepek


Szűrő
Kisütési kapacitás: 200000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Hőmérséklet: 210 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Mfr. Sorozat: LF100XL , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , szár hossza: 1 1 / 16 " , Termosztát anyaga: Réz , Termosztát szonda hossza: 3"
StílusModelltest anyagaRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
LFL100XL 100-210
Ólommentes sárgaréz100 Psi€99.99
A
LFL100XL3-150210
Ólommentes réz szilícium ötvözet150 Psi€65.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?