VESTIL PT12-40 oszlopos emelőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, alacsony profil | AG7XRK

VESTIL PT12-40 oszlopos emelőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, alacsony profil

Raktáron
Tétel: AG7XRK Modell: PT12-40

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,215.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége1 1 / 2 "
Magasság25 "
Hossz41 "
Csökkentett magasság25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hozzászólások száma4
Művelet1 sebességes lábszivattyú
Peronhossz36 "
Platform szélesség24 "
Emelt magasság37 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszMűveletPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL PT12-10 oszlopos emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, alacsony profil | AG7XRH PT12-101000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,514.94
VESTIL PT2436E oszlopos emelőasztal | CE3ENX PT2436E1000 lbs.34 "42 "Lineáris működtetésű36 "24 "24 "€2,896.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PT12-40 oszlopos emelőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, alacsony profil
€2,215.66 /Mértékegység