VESTIL PT12-10 oszlopos emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, alacsony profil | AG7XRH

VESTIL PT12-10 oszlopos emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, alacsony profil

Raktáron
Tétel: AG7XRH Modell: PT12-10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,514.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége1 1 / 2 "
Magasság26 "
Hossz34 "
Csökkentett magasság25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hozzászólások száma2
Művelet1 sebességes lábszivattyú
Művelet típusa1 sebességes lábszivattyú
Peronhossz30 "
Platform szélesség20 "
Emelt magasság37 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.8
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszMűveletPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL PT12-40 oszlopos emelőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, alacsony profil | AG7XRK PT12-404000 lbs.25 "41 "1 sebességes lábszivattyú36 "24 "24 "€2,215.66
VESTIL PT2436E oszlopos emelőasztal | CE3ENX PT2436E1000 lbs.34 "42 "Lineáris működtetésű36 "24 "24 "€2,896.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PT12-10 oszlopos emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, alacsony profil
€1,514.94 /Mértékegység