JAMCO UA sorozat, Workbench


Szűrő
Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Keret színe: Szürke , Keret anyaga: Acél , Láb típusa: Egyenes , Terhelhetőség: 3000 font , Munkaasztal összeállítás: Hegesztett
StílusModellMélységÉlettípusMagasságFelső vastagságSzélességMunkafelületi anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
UA248
24 "1/2 "sugár35 "5 / 64 "48 "Acél€918.10
A
UA360
30 "1/2 "sugár35 "5 / 64 "60 "Acél€1,048.56
A
UA372
30 "1/2 "sugár34 "5 / 64 "72 "Acél€1,241.28
ajánlatkérés
B
UA496
36 "Négyzet34 "12 mérőműszer96 "Rozsdamentes acél€2,287.55
ajánlatkérés
A
UA472
36 "1/2 "sugár35 "5 / 64 "72 "Acél€1,197.57
ajánlatkérés

UA sorozat, Workbench

A Jamco UA sorozatú munkapadok stabil felületet biztosítanak a kéziszerszámok használatához és rendszerezéséhez. Klasszikus szürke színűek, amelyek professzionális megjelenést kölcsönöznek a munkaterületnek. Ezek a munkapadok acélszerkezettel rendelkeznek, hogy stabilitást biztosítsanak akár 3000 fontig terjedő terhek kezelése közben. Ezen túlmenően rozsdamentes acél tetejük porszórt bevonatú, hogy megvédje a felületet a karcolásoktól. Ezek a Jamco munkaasztalok 35 hüvelyk magasak (egy átlagos 6 láb magas dolgozó derékmagassága), így alkalmasak hosszan tartó feladatok elvégzésére. Ezenkívül hegesztett csatlakozásokkal rendelkeznek, hogy biztosítsák az ízületek tartósságát. Egyes modellek sima, kerek, 1/2 hüvelykes sugarú élekkel rendelkeznek a felhasználó biztonsága érdekében. A Jamco UA sorozatú munkapadok ideálisak építőipari, gyártási, karbantartási, fa-, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?