VESTIL PMSS-50-AIR Levegős/olajos forgótalpas futófelületű, 50 hüvelykes, emelt magasságú, 4000 font. Kapacitás

Tétel: AG8DBD Modell: PMSS-50-AIR
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,100.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
Alaplábak a belső oldalon.14 1 / 2 "
Alaplábak kívül Dia.29 1 / 2 "
Kapacitás4000 lbs.
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
színekKék
Mélység66 "
Villa hossza36 "
Villa nyereg szélessége14.5 "
Villa vastagsága1.5 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Fogantyú magassága40 "
Fogantyúhossz40 "
FogantyúAcél
Magasság78 "
Vízszintes terhelési központ18 "
TartalmazzaTeljesen hegesztett keret
Hossz66 "
Emelési idő30 sec.
Emelési magasság max.90
Terhelhetőség4000 lbs.
Terhelésközpont22 "
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. A villa magassága50 "
Max. Utazási távolság46.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa magassága3.5 "
Min. Időtartományban20–35 mp.
MűveletDugattyús levegő, olaj
A villa teljes szélessége26 "
Emelt magasság50 "
Hátsó görgő átmérője(2) 8" x 3"
Feszültség0V
Szélesség39.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 445.05
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)100.97
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisMagasságHPÁramforrásFeszültségTartalmazzaEmelési magasság max.Max. A villa magasságaÁr
VESTIL PMSS-50-AC, váltakozó áramú kosár/csúsztató targonca, 50 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 hpElektromos vezetékes115V-50 "-€7,521.26
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-50-DC egyenáramú kosár/csúszó targonca, 50 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKD PMSS-50-DCNem alkalmazható78 "0.5 hpElektromos vezeték nélküli12Vakkumulátor töltő50 "-€7,521.26
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-60-AC, váltakozó áramú kosár/csúszó targonca, 60 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKE PMSS-60-AC188 "1.5 hpElektromos vezetékes115V-60 "-€8,161.19
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-60-DC egyenáramú kosár/csúszó targonca, 60 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKF PMSS-60-DCNem alkalmazható88 "0.5 hpElektromos vezeték nélküli12Vakkumulátor töltő60 "-€8,161.19
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-60-AIR Levegős/olajos forgótalpas futófelületű csúszófelrakó, 60 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG8DBE PMSS-60-AIR-88 "--0VTeljesen hegesztett keret105.560 "€8,161.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMSS-50-AIR Levegős/olajos forgótalpas futófelületű, 50 hüvelykes, emelt magasságú, 4000 font. Kapacitás
€9,100.72 /Mértékegység