VESTIL PMSS-50-DC egyenáramú kosár/csúszó targonca, 50 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás

Tétel: AG7XKD Modell: PMSS-50-DC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,100.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
Alaplábak a belső oldalon.14 1 / 2 "
Alaplábak kívül Dia.29 1 / 2 "
akkumulátor mérete11
Kapacitás4000 lbs.
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
színekKék
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagafenolos
Fogantyú magassága40 "
Magasság78 "
Vízszintes terhelési központ18 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége7.5 "
Hossz66 "
Emelési idő30 sec.
Emelési magasság max.50 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Csökkentett magasság3 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság46.5 "
Max. Szélesség a lábak között29.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.5 "
Min. Időtartományban20–35 mp.
Min. Villák közötti szélesség26 "
Min. Szélesség a lábak között14.5 "
Görgők száma8
MűveletAkkumulátor
A villa teljes szélessége26 "
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság50 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Feszültség12V
Szélesség39.75 "
Szélesség a villák között26 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 452.7
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)100.97
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisMagasságHPÁramforrásFeszültségTartalmazzaEmelési magasság max.Max. A villa magasságaÁr
VESTIL PMSS-50-AC, váltakozó áramú kosár/csúsztató targonca, 50 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 hpElektromos vezetékes115V-50 "-€7,521.26
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-60-AC, váltakozó áramú kosár/csúszó targonca, 60 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKE PMSS-60-AC188 "1.5 hpElektromos vezetékes115V-60 "-€8,161.19
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-60-DC egyenáramú kosár/csúszó targonca, 60 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG7XKF PMSS-60-DCNem alkalmazható88 "0.5 hpElektromos vezeték nélküli12Vakkumulátor töltő60 "-€8,161.19
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-50-AIR Levegős/olajos forgótalpas futófelületű, 50 hüvelykes, emelt magasságú, 4000 font. Kapacitás | AG8DBD PMSS-50-AIR-78 "--0VTeljesen hegesztett keret9050 "€7,521.26
ajánlatkérés
VESTIL PMSS-60-AIR Levegős/olajos forgótalpas futófelületű csúszófelrakó, 60 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás | AG8DBE PMSS-60-AIR-88 "--0VTeljesen hegesztett keret105.560 "€8,161.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMSS-50-DC egyenáramú kosár/csúszó targonca, 50 hüvelyk, megemelt magasság, 4000 font. Kapacitás
€9,100.72 /Mértékegység