SOLAIRA PASCR30-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 30 A Amper, minden kW teljesítményre alkalmas, 1 fázisú | CU3CER 783RM0

SOLAIRA PASCR30-1-DIN Control And Enclosure, Control And Enclosure, 30 A Amperage, Fits All Wattages Kw, 1-Phase

Raktáron
Tétel: CU3CER Modell: PASCR30-1-DINKereszthivatkozás: 783RM0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,827.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOLAIRA PASCR165-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 165 A Amper, minden kW teljesítményre alkalmas | CU3CEQ 783RM2 PASCR165-1-DIN€6,099.56
SOLAIRA PASCR90-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 90 A Amper, minden kW teljesítményre alkalmas, 1 fázis | CU3CET 783RM1 PASCR90-1-DIN€2,831.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLAIRA PASCR30-1-DIN Control And Enclosure, Control And Enclosure, 30 A Amperage, Fits All Wattages Kw, 1-Phase
€1,827.29 /Mértékegység