Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Indexálható maró F4042uz31031z0411 | AD6CUY 44W102

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Indexálható maró F4042uz31031z0411

Raktáron
Tétel: AD6CUY Modell: F4042.UZ31.031.Z04.11Kereszthivatkozás: 44W102
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
€790.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.461 "
Átmérő1.25 "
Helyezze be a csavartFS1457 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4042.UZ31.031.Z04.11
Szükséges betétek száma4
Teljes hossz9.999 "
Shank Dia.1.249 "
Torx kulcsT 9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)35.03
Hajó hossza (cm)4.52
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 Indexálható maró F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "€857.29
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 Indexálható maró F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 Torx 9 IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "€802.53
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 Indexálható maró F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "€981.16
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 Indexálható maró F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "€1,176.43
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 Indexálható maró F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "€981.16
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 Indexálható maró F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "€889.30
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 Indexálható maró F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "€847.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Indexálható maró F4042uz31031z0411
€790.57 /Mértékegység