VESTIL PM5-2748-PA-Y Acél ergonómikus segédmotoros emelőkocsi, 5000 Lb. Kapacitás, sárga | AG7XHM

VESTIL PM5-2748-PA-Y acél, ergonómikus erőkisegítő raklapemelő, 5000 Lb. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG7XHM Modell: PM5-2748-PA-Y

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,062.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás5000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekSárga
Mélység48 "
A villa magassága csökkent3"
Villa hossza48 "
Villa nyereg szélessége27 "
Villa szélessége7"
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz49 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz48 "
Terhelésközpont19 "
Csökkentett magasság3"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A villa teljes szélessége27 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 1 / 2 "
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége4"
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900000
Származási országSE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla szélességeHenger Dia.Henger szélességeÁr
VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll raklapemelő | AG7XHH PM5-2748-ER-Y5500 lbs.27 "4"3"€1,697.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-2748-PA-Y acél, ergonómikus erőkisegítő raklapemelő, 5000 Lb. Kapacitás, sárga
€5,062.30 /Mértékegység